warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Bedieningen en signaleringen
  5. Signaallampen
  6. Signaallamphouder
  7. ZB4BW0G15
  • 
Productvideo's
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Productafbeelding
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
 Vorige
  

 Volgende
Signaallamphouder - Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT - ZB4BW0G15
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT 
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT 
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT 
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT 
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED WT

Artikelnr.: 
2850140414
Lev. nr.: 
ZB4BW0G15
EAN nr.: 
3389110893311
Producttype: 
ZB4BW0G15

Brutoprijs

€ 25,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED GR

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric LICHAAM VERL.DRUKKN.P-LED GR

    Artikelnr.: 2850140418

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Harmony XB4, lichtblok met lichaam/bevestigingskraag is wit, werkt met een universele LED. Het heeft 1 x NO + 1 x NC contacten en een metalen lichaam en is compatibel met de Harmony XB4-signaallampen. Dit lichtblok maakt een snelle en gemakkelijke vervanging en configuratie van uw signaleringseenheden mogelijk. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en vervangen op compatibele verlichte drukknop- of keuzeschakelaars via vastklikbare montage en aangesloten met eenvoudige schroefklemverbindingen. Het maakt het mogelijk om signaleringseenheden visueel te onderscheiden via verlichting met universele LED. Het is impactbestendig, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66. Het is ontworpen om te passen met een standaard besturings- en signaleringseenheden van 22 mm, die compatibiliteit garanderen bij installatie in bestaande machines. Het brede gamma van bedrijfstemperaturen van -40°C tot 55°C maakt veelzijdigheid mogelijk in het gebruik van het product.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102136
UNSPSC Code 39121500
Signaallamphouder
Met geïntegreerde diode Ja
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 110 - V
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Nee
Trafo geïntegreerd Nee
Bevestigingswijze Frontbevestiging
 
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Met lichtbron Ja
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 110 - V
Kleur lichtbron Wit
Type stuurspanning AC
Lamptype Led
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company