Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Detectie en sensoren
  5. Detectie
  6. Ultrasone drukschakelaar
  7. XX7V1A1NAM12
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN
 Vorige
 Volgende
Ultrasone drukschakelaar - Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN - XX7V1A1NAM12
Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN
Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN
Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN
Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN
TELEMECANIQUE SENSORSlogo
TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors ULT.SENSOR UNIV.33X60MM SN=50CM NO NPN

Artikelnr.: 
2850136891
Lev. nr.: 
XX7V1A1NAM12
EAN nr.: 
3389110704198
Producttype: 
XX7V1A1NAM12

Brutoprijs

€ 222,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze platte (diffuse systeem) ultrasone sensor heeft een VALOX behuizing. Dit product heeft een voedingsspanning van 12V tot 24V DC. Deze universele parallelepipedische ultrasone sensor is direct op een oppervlak of een beugel te monteren dankzij de cilindrische schroefdraad en 2 bevestigingsmoeren. De VALOX® PBT heeft een hoge sterkte en is daardoor ideaal voor omgevingen met hoge temperaturen. Multi-LED display maakt het mogelijk om de status van de sensor te identificeren, om het instellen en het oplossen van problemen te vergemakkelijken. Dankzij de IP67 beschermingsgraad is dit product ideaal voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden. Het kan worden gebruikt in zeer koude (-20°C) en warme omgevingen (+65°C). Het heeft een standaard M12-connector, die compatibel is met alle bestaande sensorbekabeling op de markt. Het product voldoet aan de eisen van IEC 60947-5-2.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 32101500
Conditie/kortingsgroep 102126
Ultrasone drukschakelaar
Diameter sensor 18 mm
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid 1.27 %
Blinde zone 51 mm
Schakelfrequentie 40 Hz
Nullaststroom 40 mA
Breedte sensor 18 mm
Instelprocedure Teach-In
Instelbare afstand 51 - 508 mm
Lengte sensor 60 mm
Spanningstype DC
Max. uitgangsstroom 100 mA
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
 
Voedingsspanning 12 - 24 V
Hoogte van de sensor 44 mm
Synchronisatie mogelijk Nee
Uitvoering schakelelement Maakcontact (NO)
Meetbereik lengte 51 - 508 mm
Relatieve lineariteitsafwijking 0 %
Materiaal behuizing Kunststof
Omgevingstemperatuur -20 - 65 °C
Uitvoering schakeluitgang NPN
Materiaal actieve vlakken van de sensor Kunststof
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Bouwvorm behuizing Cilinder. schroefdraad
Beschermingsgraad (IP) IP67
AWG-nummer 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company