warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Detectie en sensoren
  5. Lichtschermen
  6. Eenrichtings lichtscherm
  7. XUX0ARCTT16T
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender
 Vorige
 Volgende
Eenrichtings lichtscherm - Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender - XUX0ARCTT16T
Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender
Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender
Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender
Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender
TELEMECANIQUE SENSORSlogo
TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors Fotocel univ.92x77 kunststof zender

Artikelnr.: 
2700677893
Lev. nr.: 
XUX0ARCTT16T
EAN nr.: 
3389110168327
Producttype: 
XUX0ARCTT16T

Brutoprijs

€ 115,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 32101500
Conditie/kortingsgroep 102126
Eenrichtings lichtscherm
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Max. uitgangsstroom 3000 mA
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met tijdfunctie Nee
Schakelfrequentie 20 Hz
Max. openingshoek 0 °
Spanningstype AC/DC
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 24 - 240 V
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 0
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 24 - 240 V
Met inschakelvergrendeling Nee
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Lichtsoort Infraroodlicht
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Leveringsomvang éénwegsysteem Zender en ontvanger
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 240 V
Preventieve melding voor storingskans Nee
Bouwvorm behuizing Kubus
Materiaal optische vlakken Kunststof
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
 
Beschermingsgraad (IP) IP65
Min. reflectorafstand 30000 mm
Met communicatie-interface SSD Nee
Breedte sensor 30 mm
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Met communicatie-interface analoog Nee
Reactietijd 25 ms
Hoogte van de sensor 92 mm
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 1
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Tastfunctie Donkerschakelend
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
Met overige analoge uitgang Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Max. schakelafstand 60000 mm
Lengte sensor 77 mm
Met communicatie-interface SSI Nee
Nom. schakelafstand 40000 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company