In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 46,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens ROLSTOOTNOK EDELSTAAL
Artikelnr.: 2700693523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens KOP VEERSTAAF 142,5MM KUNSTSTOF STANG/METALEN VEER
Artikelnr.: 2700693546
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Accessory for position switch socket (5-pole) M12
Artikelnr.: 2850035275
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TWIST LEVER FOR
Artikelnr.: 2850153873
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens KOP ZWENKAANDR.
Artikelnr.: 2700693544
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32101519
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
Eindschakelaar |
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
6 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V |
0.27 A
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Uitvoering van de interface |
Geen
|
| Gedwongen openend |
Ja
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V |
6 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V |
6 A
|
| Hoogte van de sensor |
37.8 mm
|
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie |
Geen
|
| Coating behuizing |
Gelakt
|
| Schakelfunctie |
Momentschakeling
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Uitgang elektronisch |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66/IP67
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Metaal
|
| Uitlijning van het bedieningselement |
Rolstootnok recht
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Schakelfunctie vergrendelend |
Nee
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V |
0.55 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Geen
|
| Lengte sensor |
85.7 mm
|
| Met status-indicatie |
Nee
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
| Breedte sensor |
56 mm
|
| Aantal veiligheidshulpcontacten |
1
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 85 °C
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.