Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 29,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens ZWENKARM 27MM KUNSTSTOF ROL
Artikelnr.: 2850032764
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ACTUATOR HEAD FOR
Artikelnr.: 2850153894
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ACTUATOR HEAD FOR
Artikelnr.: 2850153898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ZWENKARMAANDRIJVING INSTELBAAR: LINKS/RECHTS
Artikelnr.: 2850032763
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ITEM 50047 METAL,SNAP-ACTION,1NO+1NC
Artikelnr.: 2850154004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIRIUS POSITION SWITCH
Artikelnr.: 2850154038
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIRIUS POSITION SWITCH
Artikelnr.: 2850154029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
32101519
|
Eindschakelaar |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Aantal veiligheidshulpcontacten |
1
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Stootnok
|
| Uitgang elektronisch |
Nee
|
| Schakelfunctie |
Momentschakeling
|
| Hoogte van de sensor |
33 mm
|
| Uitvoering van de interface |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 85 °C
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V |
6 A
|
| Met status-indicatie |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V |
0.27 A
|
|---|---|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V |
6 A
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
| Schakelfunctie vergrendelend |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Uitlijning van het bedieningselement |
Rolstootnok recht
|
| Aantal contacten als maakcontact |
1
|
| Breedte sensor |
31 mm
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V |
0.55 A
|
| Gedwongen openend |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie |
Geen
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
6 A
|
| Lengte sensor |
75.7 mm
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.