In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 130,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Hulpcontact 1no+1nc voor ms 116/132 frontmontage
Artikelnr.: 2700184888
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 180mm
Artikelnr.: 2700873084
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact 2no voor ms 116/132 frontmontage
Artikelnr.: 2700483482
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hangslot met 2 sleutels
Artikelnr.: 2700372488
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 130mm
Artikelnr.: 2700873083
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 3 MS116/MS132 met 1 HK/SK Ie=65A met 1 hulpcontact
Artikelnr.: 2700194159
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Motorbeveiligingsschakelaarkast leeg draaiknop zwart/grijs ip65
Artikelnr.: 2700390298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Motorbeveiligingschakelaarkast leeg ip65 draaiknop rood/geel
Artikelnr.: 2700333735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 85 mm
Artikelnr.: 2700873081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Ms series aansluitklem voor hoofdkabel 3p schroef 3-aansluitingen
Artikelnr.: 2700194166
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103209
|
Motorbeveiligingsschakelaar |
|
| Hoogte |
97.8 mm
|
| Verliesvermogen |
5.4 W
|
| Breedte |
45 mm
|
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel |
Nee
|
| Diepte |
86.5 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met geïntegreerd hulpcontact |
Nee
|
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC |
100 kA
|
| Nom. continustroom Iu |
6.3 A
|
| Apparaatbouwvorm |
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
|
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
110 - V
|
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging |
126 - A
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
2.2 kW
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
4 - A
|
| Aantal polen |
3
|
| Faseuitvalgevoelig |
Ja
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Draaiknop
|
| Uitschakeltechniek |
Thermomagnetisch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.