Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.000,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens DISTRIB. WIRE CONNECTOR 6 CABLES 4 PCS.
Artikelnr.: 2850155101
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens AUXILIARY SWITCH / TYPE HQ_EL
Artikelnr.: 2850155211
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TRIP ALARM SWITCH / TYPE HQ
Artikelnr.: 2850155214
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LEADING CHANGEOVER SWITCH / TYPE HQ_EL
Artikelnr.: 2850155212
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens AUXILIARY SWITCH / TYPE HQ
Artikelnr.: 2850155210
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CYLINDER LOCK RONIS (KEY NUMBER 1)
Artikelnr.: 2850155197
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens AUXILIARY SWITCH / TYPE HP
Artikelnr.: 2850155209
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens TRIP ALARM SWITCH / TYPE HP
Artikelnr.: 2850155213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens FIXED TIME DELAY DEVICE
Artikelnr.: 2850155216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIDE WALL MOUNTED ROTARY OPERATOR STD
Artikelnr.: 2850155120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120044
|
Vermogensschakelaar trafo, generator en installatiebeveiliging |
|
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact |
0
|
| Nom. spanning |
690 - 690 V
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
112 - 160 A
|
| Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage |
Ja
|
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging |
1600 - 1600 A
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Frameklem
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
|---|---|
| Aantal polen |
4
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Tuimelaar
|
| Motoraandrijving geïntegreerd |
Nee
|
| Apparaatbouwvorm |
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
|
| Nom. continustroom Iu |
160 A
|
| Met tripcontact |
Nee
|
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Omegarailmontage optioneel |
Ja
|
| Motoraandrijving optioneel |
Ja
|
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit |
Ja
|
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz |
25 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.