Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Transformatoren en voedingen
  4. Voedingen
  5. Gelijkstroomvoedingseenheid
  6. 6EP13333BA10
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Siemens SITOP PSU200M 5A 120/230-500VAC 24V/5A DC
 Vorige
 Volgende
Gelijkstroomvoedingseenheid - Siemens SITOP PSU200M 5A 120/230-500VAC 24V/5A DC - 6EP13333BA10
SIEMENS

Siemens SITOP PSU200M 5A 120/230-500VAC 24V/5A DC

Artikelnr.: 
2850000925
Lev. nr.: 
6EP13333BA10
EAN nr.: 
4025515152873
Producttype: 
6EP1333-3BA10

Brutoprijs

€ 182,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A

    Artikelnr.: 2700811348

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop pse200u selectivity module 3a

    SIEMENS

    Siemens Sitop pse200u selectivity module 3a

    Artikelnr.: 2850364477

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP REDUNDANCY MODULE

    SIEMENS

    Siemens SITOP REDUNDANCY MODULE

    Artikelnr.: 2850157590

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop inrush limiting module 100-480vac 10a max.

    SIEMENS

    Siemens Sitop inrush limiting module 100-480vac 10a max.

    Artikelnr.: 2700215350

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    Artikelnr.: 2700830230

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    Artikelnr.: 2700811350

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE200U 3A 4-CHANNEL 24VDC/3A INSTELBAAR 0.5-3A

    Artikelnr.: 2700811349

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP SELECT 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 2-10A

    SIEMENS

    Siemens SITOP SELECT 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 2-10A

    Artikelnr.: 2700924027

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS buffer module 1.2kg 6EP19613BA01

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS buffer module 1.2kg 6EP19613BA01

    Artikelnr.: 2700811351

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP PSE202U 10A REDUNDANCY MODULE

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE202U 10A REDUNDANCY MODULE

    Artikelnr.: 2700811353

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121004
Conditie/kortingsgroep 120021
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 125 mm
Breedte 70 mm
Uitgangsspanning geregeld Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype voedingsspanning AC
1e Secundaire spanning 24 - 24 V
Inbouwbreedte 70 mm
Diepte 121 mm
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 120 - 120 V
 
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Inbouwhoogte 225 mm
Nom. uitgangsstroom 1 5 A
Max. uitgangsstroom 1 5 A
Vermogensafgifte 120 W
Directe montage mogelijk Nee
Kortsluitvast Ja
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Geschikt voor railmontage Ja
Secundaire spanning instelbaar Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company