Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 264,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8600 20A/4X5A PN
Artikelnr.: 2850157592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop psu8200 24 v/40 a
Artikelnr.: 2850364481
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8600 40A/4X10A PN
Artikelnr.: 2850157594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8600 20A PN
Artikelnr.: 2850157593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop psu8600 40a pn
Artikelnr.: 2850364482
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121004
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120021
|
Gelijkstroomvoedingseenheid |
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Breedte |
60 mm
|
| Uitgangsspanning geregeld |
Ja
|
| Inbouwhoogte |
225 mm
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Ja
|
| Max. uitgangsstroom 1 |
40 A
|
| Nom. uitgangsspanning 3 |
24 V
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| 2e Secundaire spanning |
5 - 24 V
|
| Inbouwbreedte |
60 mm
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Diepte |
150 mm
|
| 1e Secundaire spanning |
5 - 24 V
|
|---|---|
| Gestabiliseerd |
Ja
|
| Nom. uitgangsstroom 1 |
40 A
|
| Nom. uitgangsstroom 2 |
10 A
|
| Vermogensafgifte |
960 W
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Directe montage mogelijk |
Nee
|
| 3e Secundaire spanning |
5 - 24 V
|
| Kortsluitvast |
Ja
|
| Nom. uitgangsspanning 2 |
24 V
|
| Max. uitgangsstroom 2 |
10 A
|
| Max. uitgangsstroom 3 |
10 A
|
| Nom. uitgangsstroom 3 |
10 A
|
| Secundaire spanning instelbaar |
Ja
|
| Nom. uitgangsspanning 1 |
24 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.