Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 650,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Sitop cnx8600 4x5a
Artikelnr.: 2850364490
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop cnx8600 4x10a
Artikelnr.: 2850364491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6EP19 UPS module W/O 144W 0.4kg 6EP19312DC21
Artikelnr.: 2700922359
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS8600 960W 0.9kg 6EP41978AB000XY0
Artikelnr.: 2850364489
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 40A Ethernet/Profinet 960W 0.7kg 6EP41373AB002AY0
Artikelnr.: 2850364487
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6EP19 UPS module WI 360W 0.4kg 6EP19312EC21
Artikelnr.: 2700924029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 20A Ethernet/Profinet 480VA 480W 0.45kg 6EP41363AB002AY0
Artikelnr.: 2700811366
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS1600 40A 960W 0.65kg 6EP41373AB000AY0
Artikelnr.: 2850157596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP SELECT 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 2-10A
Artikelnr.: 2700924027
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop UPS module 6A + seriële interface 144W 0.45kg 6EP19312DC31
Artikelnr.: 2850255313
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121004
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120021
|
Gelijkstroomvoedingseenheid |
|
| 1e Secundaire spanning |
5 - 24 V
|
| Uitgangsspanning geregeld |
Ja
|
| Vermogensafgifte |
960 W
|
| Inbouwbreedte |
125 mm
|
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz |
400 - 400 V
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Kortsluitvast |
Ja
|
| Breedte |
125 mm
|
| Diepte |
150 mm
|
| Max. uitgangsstroom 1 |
40 A
|
| Inbouwhoogte |
225 mm
|
|---|---|
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gestabiliseerd |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Nom. uitgangsstroom 1 |
40 A
|
| Nom. uitgangsspanning 1 |
24 V
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Directe montage mogelijk |
Nee
|
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz |
500 - 500 V
|
| Secundaire spanning instelbaar |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.