Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 565,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Nulspanningspoel s800 110..130vac/dc
Artikelnr: 2850375767
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB HULPCONTACT 2 WISSELCONTACTEN
Artikelnr: 2700871580
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Uitschakelspoel s800 110..250vac/dc
Artikelnr: 2700226830
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB UITSCHAKELSPOEL S800 24VAC/DC
Artikelnr: 2850213997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB HULP/SIGNAALCONTACT 1 WISSEL HULPCONT. 1 WISSEL SIGNAALCONT.
Artikelnr: 2850035279
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Adapterkit 2-polige kooiklem 27x12x20mm 2CCS800900R0181
Artikelnr: 2850213996
Min: 2 STK , besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Nulspanningspoel s800 24..36vac/dc
Artikelnr: 2850375765
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB vergrendeling
Artikelnr: 2700871584
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB DRAAIMECHANISME
Artikelnr: 2850213995
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Motorbediening installatieautomaat 1 kanaal 2CCS800900R0501
Artikelnr: 2850250189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat D karakteristiek 80A 3p 3 beveiligd 4,5TE
Artikelnr: 2850214055
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103218
|
Installatieautomaat |
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Inbouwdiepte |
82.5 mm
|
| Nom. (meet)stroom |
80 A
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - °C
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Breedte in module-eenheden |
4.5
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Nee
|
| Uitschakelkarakteristiek |
D
|
| Aantal beveiligde polen |
3
|
| Verliesvermogen |
19.2 W
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
690 V
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
6 kV
|
|---|---|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V |
25 kA
|
| Overspanningscategorie |
3
|
| Aantal polen (totaal) |
3
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |
6 kA
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
0 - mm²
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
25 kA
|
| Vervuilingsgraad |
3
|
| Nevenapparaat mogelijk |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0 - mm²
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |
50 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.