In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 137,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Rca ti24 remote voor ic60 3-4p
Artikelnr.: 2700210820
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (57 modules)
Artikelnr.: 2700211982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Manuele subunit
Artikelnr.: 2700210640
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Kam 3p afsnijdbaar (12 modules)
Artikelnr.: 2700211980
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Kam aux+3p (57 modules) afsnijdbaar
Artikelnr.: 2700211953
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 magneetschakelaar 25A 2NO AC 230V A9C20732
Artikelnr.: 2700210670
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aansluitklemkap 18mm ic60 (1st=2)
Artikelnr.: 2700210631
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Quickvigi ic60 3p 40a 30ma a si
Artikelnr.: 2700211852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aansluitklemkap 36mm ic60 iid (1st=2)
Artikelnr.: 2700210632
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Itl impulsschakelaar 1p 16a 240v
Artikelnr.: 2700210722
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102101
|
Installatieautomaat |
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. (meet)stroom |
16 A
|
| Vervuilingsgraad |
3
|
| Uitschakelkarakteristiek |
C
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Breedte in module-eenheden |
3
|
| Overspanningscategorie |
4
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
1 - mm²
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
500 V
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |
20 kA
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-35 - °C
|
|---|---|
| Inbouwdiepte |
44.5 mm
|
| Verliesvermogen |
2.4 W
|
| Explosieveilig |
Nee
|
| Aantal beveiligde polen |
3
|
| Aantal polen (totaal) |
3
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
1 - mm²
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
6 kV
|
| Nevenapparaat mogelijk |
Ja
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V |
6 kA
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |
10 kA
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.