In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 342,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 3P 3TE A9F79316
Artikelnr.: 2700211135
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C32 C karakteristiek 32A 3P 3TE A9F79332
Artikelnr.: 2700211138
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 3P 3TE A9F79310
Artikelnr.: 2700211134
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C25 C karakteristiek 25A 3P 3TE A9F79325
Artikelnr.: 2700211137
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE A9F79306
Artikelnr.: 2700211133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102101
|
Aardlekblok |
|
| Nom. stroom |
40 A
|
| Verliesvermogen |
1.5 W
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
500 V
|
| Type lekstroom |
A
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
6 kV
|
| Vertragingstijd, instelbaar |
Nee
|
| Max. vertragingstijd |
0 ms
|
| High-immunity uitvoering |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
|---|---|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Stootstroomvastheid |
3 kA
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
1 - mm²
|
| Nom. foutstroom instelbaar |
Nee
|
| Vervuilingsgraad |
3
|
| Met vergrendelingsvoorziening |
Nee
|
| Nom. spanning |
400 - V
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - °C
|
| Nom. foutstroom |
0.03 - A
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
1 - mm²
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.