Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 591,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB VERTICAAL SCHEIDINGSCHOT 6RE
Artikelnr: 2850430469
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB FLENSPLAAT GESLOTEN VOOR COMFORTLINE
Artikelnr: 2850430433
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB ZWENKGREEP T.B.V.½ CILINDER 40MM
Artikelnr: 2850430459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB WANDEBEVESTIGINGBEUGELS SET Á 4 ST.
Artikelnr: 2850430449
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB FLENSPLAAT VOOR METRISCHE WARTELS
Artikelnr: 2850430434
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB KNEVELGREEP INCL.SCHILD EN SLOT
Artikelnr: 2850250317
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Veldbevestigingselement voor ComfortLine A- en B- kasten set a 4 stuks
Artikelnr: 2850488489
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB VERGRENDELING FRAME FLENSPLAAT
Artikelnr: 2850430454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Klinkgreep incl. schild zonder slot
Artikelnr: 2850599741
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Installatiekast leeg |
|
| Functiebehoud |
Geen
|
|---|---|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal leidinginvoeringen |
102
|
| Deksel met drukontlasting |
Nee
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Breedte |
550 mm
|
| RAL-nummer |
9016
|
| Geschikt voor buitengebruik |
Nee
|
| Aantal rijen |
6
|
| Hoogte |
950 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Uitvoering deksel |
Met uitsparing
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Breedte in module-eenheden |
24
|
| Transparant deksel/deur |
Nee
|
| Type deur |
Enkel
|
| Soort afdekking |
Deur
|
| Inbouwdiepte |
190 mm
|
|---|---|
| Diepte |
215 mm
|
| Geschikt voor bliksembeveiliging |
Ja
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Nom. stroom (In) |
250 A
|
| Plaatdikte kast |
0.9 mm
|
| Inwendige diepte |
207 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal/kunststof
|
| Aantal modulen |
144
|
| Aantal uitsparingen voor flensplaten |
2
|
| Met slot |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Plaatdikte deur/deksel |
0.9 mm
|
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.