In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.093,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Montageraam houder set á 4st.
Artikelnr.: 2700873855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Flensplaat blind triline-r
Artikelnr.: 2700227563
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Flensplaat v.v.moosgummi triline-r
Artikelnr.: 2700227566
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB BODEMPLAAT MET 1RIJ FLENSPLAATOPENING
Artikelnr.: 2850215049
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB KASTKOPPELSET TRILINE-R
Artikelnr.: 2700873503
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TRANSPORTOREN
Artikelnr.: 2700873896
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Documenthouder voor kast/lessenaar combiline schematas a4
Artikelnr.: 2700666013
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB AARDINGSSET
Artikelnr.: 2700873910
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB MONTAGEPLAAT VERZINKT PLAATSTAAL
Artikelnr.: 2850215062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103014
|
Installatiekast leeg |
|
| Inwendige diepte |
321 mm
|
| Diepte |
325 mm
|
| Soort afdekking |
Deur
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte |
1913 mm
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Montagewijze |
Staande opstelling
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Breedte |
1364 mm
|
| Inbouwdiepte |
213 mm
|
| Transparant deksel/deur |
Nee
|
| Geschikt voor bliksembeveiliging |
Ja
|
|---|---|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Aantal leidinginvoeringen |
245
|
| Nom. stroom (In) |
850 A
|
| Geschikt voor buitengebruik |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Aantal uitsparingen voor flensplaten |
5
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Met slot |
Ja
|
| Aantal modulen |
720
|
| Breedte in module-eenheden |
60
|
| Plaatdikte deur/deksel |
2 mm
|
| Plaatdikte kast |
1.5 mm
|
| Aantal rijen |
60
|
| Type deur |
Dubbel
|
| Uitvoering deksel |
Met uitsparing
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.