In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 62,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB TriLine Installatiekast leeg met achterwand en dakplaat RA Staal 1364x825x2213mm 840 modulen IP54 2CPX045640R9999
Artikelnr.: 2850215043
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine Installatiekast met achterwand en dakplaat RA Staal 1114x825x2213mm 672 modulen IP54 2CPX045639R9999
Artikelnr.: 2850215042
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine Kast met achterwand en dakplaat RA Staal 864x825x1913mm 432 modulen IP54 2CPX045633R9999
Artikelnr.: 2850215040
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine-C kast met achterwand Staal 864x625x1913mm 432 modulen 2CPX047093R9999
Artikelnr.: 2850622953
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine Kast alleen met achterwand D4 Staal 1114x425x1913mm 576 modulen 2CPX047084R9999
Artikelnr.: 2850611534
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine-C kast met achterwand Staal 614x625x1913mm 288 modulen 2CPX047092R9999
Artikelnr.: 2850604963
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine Kast alleen met achterwand D4 Staal 864x425x1913mm 432 modulen 2CPX047083R9999
Artikelnr.: 2850611537
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine Kast met achterwand en dakplaat RA Staal 864x325x1913mm 432 modulen IP54 2CPX045603R9999
Artikelnr.: 2850250343
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TriLine-C kast met achterwand Staal 1114x625x1913mm 576 modulen 2CPX047094R9999
Artikelnr.: 2850622954
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121301
|
Componenten opstelling/koppeling kast / lessenaar |
|
| Model |
Verbindingsset. zijkant
|
| Diepte |
330 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
|---|---|
| Breedte |
260 mm
|
| RAL-nummer |
9005
|
| Hoogte |
90 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.