In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 7,38 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart 300015
Artikelnr.: 2700531644
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ76mm 700888
Artikelnr.: 2700532037
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Rondzaag + centerboor Γ76mm AT2888
Artikelnr.: 2700177940
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Hollewanddoos inzetstuk geluiddicht
Artikelnr.: 2850246161
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Hollewanddoos inzetstuk luchtdicht
Artikelnr.: 2850246160
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Buisgrendelspie
Artikelnr.: 2700199669
Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Kabel trekontlasting
Artikelnr.: 2700159279
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Ud50 duo-doos ΓΈ 16 mm
Artikelnr.: 2700119391
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Verhogingsring 6 mm
Artikelnr.: 2700119386
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Verhogingsring 4 mm
Artikelnr.: 2700119385
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
112026
|
Doos voor montage in de wand/plafond |
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Diameter |
76 mm
|
| Voor aantal inbouwsokkels |
1
|
| Inwendige diepte |
50 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
| Max. aderdoorsnede |
6 mmΒ²
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Vorm |
Rond
|
| Aantal invoeren |
2
|
| Montagewijze |
Holle wand
|
| Uitgerust met |
Geen
|
| Armatuurhaakbevestiging |
Nee
|
| Aantal polen klem |
0
|
| Buisvergrendeling |
Ja
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Bevestiging schakelmateriaal |
Schroeven
|
| Model |
Enkel
|
| Bouwvorm |
Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
|---|---|
| Dekselbevestiging |
Geschroefd
|
| Met schroeven |
Ja
|
| Met afscherming |
Nee
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Uitvoering deksel |
Geen
|
| Speciale toepassing |
Geen
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Luchtdicht |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Voor buisdiameter |
16/19 mm
|
| Klem met vaste positie |
Nee
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening |
Ja
|
| Voorzien van draaibare ring |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet |
Nee
|
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan |
Nee
|
| Spruit |
Dubbele spruit
|
| Buisvergrendeling optioneel |
Nee
|
| Aantal meegeleverde tuiten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.