Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,18 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Alu Plain E27 lamphouder mat Edisonfitting aluminium zwart 139700
Artikelnr.: 2850214979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek zwart 139706
Artikelnr.: 2850214985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein zwart 33mm Ø100mm Zwart 139709
Artikelnr.: 2850214988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium zwart 139693
Artikelnr.: 2850214973
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701
Artikelnr.: 2850214980
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Snoerschakelaar enkelpolig 250V 1 - 450W zwart 141355
Artikelnr.: 2850323137
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Voetschakelaar enkelpolig 250V 50W zwart 141357
Artikelnr.: 2850311916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Aansluitleiding |
|
| Nom. stroom |
10 A
|
| Temperatuurbestendigheid |
1 - 40 °C
|
| Aansluiting 1 |
Adereindhuls
|
| Aansluiting 2 |
Adereindhuls
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Lengte |
3 m
|
| Nom. spanning |
220 - 250 V
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Gespiraliseerde kabel |
Nee
|
| Mantelmateriaal |
Stof (textiel)
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Buitendiameter circa |
6 mm
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
|---|---|
| Kabelinvoer aansluiting 1 |
Recht
|
| Aantal aders |
2
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Connectorsysteem systeemgebonden |
Nee
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Met persoonlijke bescherming PRCD |
Nee
|
| Met snoerschakelaar |
Nee
|
| Kabelinvoer aansluiting 2 |
Recht
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.