Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701
Artikelnr.: 2850214980
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Alva E27 led-lamp 922 2200K 190lm ST64 140mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145012
Artikelnr.: 2850492720
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214965
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet hartvormig 922 2200K 380lm 128mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040302
Artikelnr.: 2850246289
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 230lm 206mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040602
Artikelnr.: 2850272850
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp chianti 922 2200K 70lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas zwart 143109
Artikelnr.: 2850416003
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big johhny 922 2000K 180lm 190mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039416
Artikelnr.: 2850218120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
| Model |
Edisonfitting
|
| Lamphouder |
E27
|
|---|---|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Met beugel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.