Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,18 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek wit 139704
Artikelnr.: 2850214983
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium chroom 139694
Artikelnr.: 2850214974
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Voetschakelaar enkelpolig 250V 50W wit 141358
Artikelnr.: 2850311917
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 40mm Ø100mm Rood 139716
Artikelnr.: 2850214991
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder Edisonfitting aluminium zwart 139693
Artikelnr.: 2850214973
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 30mm Ø120mm Rood 139723
Artikelnr.: 2850214997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 2C RED 50M ROLL
Artikelnr.: 2850256116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Aansluitleiding |
|
| Aansluiting 2 |
Adereindhuls
|
| Nom. spanning |
220 - 250 V
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Lengte |
3 m
|
| Aantal aders |
2
|
| Temperatuurbestendigheid |
1 - 40 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Mantelkleur |
Rood
|
| Aansluiting 1 |
Adereindhuls
|
| Nom. stroom |
10 A
|
| Buitendiameter circa |
6 mm
|
|---|---|
| Met persoonlijke bescherming PRCD |
Nee
|
| Gespiraliseerde kabel |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Met snoerschakelaar |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Mantelmateriaal |
Stof (textiel)
|
| Connectorsysteem systeemgebonden |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Geen
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Kabelinvoer aansluiting 1 |
Recht
|
| Kabelinvoer aansluiting 2 |
Recht
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.