Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 14,14 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Alu Metaal E27 lamphouder Edisonfitting 139698
Artikelnr.: 2850199428
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal multi-cord Decorelement Plafond plaat toebehoor verlichting 25mm Ø150mm Wit 140918
Artikelnr.: 2850285874
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur 25mm Ø100mm Chroom 139702
Artikelnr.: 2850214981
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E27 lamphouder koperkleurig Edisonfitting 139699
Artikelnr.: 2850214978
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E27 lamphouder Edisonfitting zwart 139697
Artikelnr.: 2850214977
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein zwart 33mm Ø100mm Zwart 139709
Artikelnr.: 2850214988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E14 lamphouder schroef Edisonfitting chroom 142061
Artikelnr.: 2850374916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E14 lamphouder schroef koperkleurig Edisonfitting 142065
Artikelnr.: 2850374920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E14 lamphouder schroef bronskleurig Edisonfitting 142064
Artikelnr.: 2850374919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Metaal E14 lamphouder schroef Edisonfitting zwart 142062
Artikelnr.: 2850374917
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Aansluitleiding |
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Met snoerschakelaar |
Nee
|
| Nom. stroom |
10 A
|
| Aantal aders |
3
|
| Buitendiameter circa |
6.5 mm
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gespiraliseerde kabel |
Nee
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Temperatuurbestendigheid |
1 - 40 °C
|
| Aansluiting 1 |
Adereindhuls
|
| Aansluiting 2 |
Adereindhuls
|
| Nom. spanning |
220 - 250 V
|
|---|---|
| Kabelinvoer aansluiting 2 |
Recht
|
| Connectorsysteem systeemgebonden |
Nee
|
| Mantelmateriaal |
Stof (textiel)
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Geen
|
| Lengte |
3 m
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Met persoonlijke bescherming PRCD |
Nee
|
| Kabelinvoer aansluiting 1 |
Recht
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.