In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,98 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp klein ral 9010 Kunststof 40mm Ø100mm Wit 139722
Artikelnr.: 2850214996
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 3x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214970
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp medium ral 9010 Kunststof 30mm Ø120mm Wit 139729
Artikelnr.: 2850215002
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 3C BLACK 50M ROLL
Artikelnr.: 2850256119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703
Artikelnr.: 2850214982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein wit 33mm Ø100mm Wit 139707
Artikelnr.: 2850214986
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 9mm Ø47mm Zwart 141396
Artikelnr.: 2850311921
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Schroefring accessoire verlichting e27 tp Kunststof 12mm Ø57mm Zwart 141398
Artikelnr.: 2850311923
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 3C BLACK/WHITE 50M ROLL
Artikelnr.: 2850256120
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Model |
Edisonfitting
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
|---|---|
| Met beugel |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.