Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 11,04 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp medium ral 9005 Kunststof 30mm Ø120mm Zwart 139727
Artikelnr.: 2850215000
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Retro E27 lamphouder goudkleurig antiek Edisonfitting aluminium 139691
Artikelnr.: 2850214971
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Bottle E27 lamphouder raster koperkleurig antiek Edisonfitting aluminium 140328
Artikelnr.: 2850256101
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Metal Decorelement plafond plaat toebehoor verlichting antiek + koordgreep 25mm Ø100mm Brons 140334
Artikelnr.: 2850256107
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Snoerschakelaar enkelpolig 250V 1 - 450W zwart 141355
Artikelnr.: 2850323137
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Smartcup Decorelement toebehoor armatuur pp groot ral 9010 Kunststof 40mm Ø150mm Wit 139736
Artikelnr.: 2850215008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Alu Grid E27 lamphouder raster koperkleurig antiek Edisonfitting aluminium 140326
Artikelnr.: 2850256099
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Voetschakelaar enkelpolig 250V 50W zwart 141357
Artikelnr.: 2850311916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Aansluitleiding |
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Buitendiameter circa |
6 mm
|
| Nom. stroom |
10 A
|
| Met snoerschakelaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal aders |
2
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Lengte |
3 m
|
| Aansluiting 1 |
Adereindhuls
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
|---|---|
| Mantelmateriaal |
Stof (textiel)
|
| Aansluiting 2 |
Adereindhuls
|
| Nom. spanning |
220 - 250 V
|
| Kabelinvoer aansluiting 1 |
Recht
|
| Temperatuurbestendigheid |
1 - 40 °C
|
| Gespiraliseerde kabel |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Kabelinvoer aansluiting 2 |
Recht
|
| Connectorsysteem systeemgebonden |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Geen
|
| Met persoonlijke bescherming PRCD |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.