In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601
Artikelnr.: 2850272849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey TEXTILE CABLE 2C METALLIC GOLD 3M
Artikelnr.: 2850256084
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Thomas E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145009
Artikelnr.: 2850492719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein zwart 33mm Ø100mm Zwart 139709
Artikelnr.: 2850214988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiDeco LED wireled E27 LED-lamp flesvormig 2500K 80lm 220mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100039430
Artikelnr.: 2850272843
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 240mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141870
Artikelnr.: 2850372375
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Designs E27 led-lamp 919 1900K 190lm 245mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 145398
Artikelnr.: 2850498027
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big papi 922 2000K 180lm 300mm 310° 220 - 240V dimbaar Helder glas goud 80100038766
Artikelnr.: 2850149161
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
| Lamphouder |
E27
|
| Model |
Edisonfitting
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met beugel |
Nee
|
|---|---|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.