warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. BIZ 206112
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
 Vorige
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof - BIZ 206112
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof
BIZLINE

Bizline M/ISO Wartel M12 Lichtgrijs 3/6.5mm Kunststof

Artikelnr.: 
2700531608
Lev. nr.: 
BIZ 206112
EAN nr.: 
3700420330264
Producttype: 
BIZ 206112

Brutoprijs

€ 88,00 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline M/ISO Wartel M40 Lichtgrijs 22/32mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M40 Lichtgrijs 22/32mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531613

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531605

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531609

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x210mm

    BIZLINE

    Bizline Sds plus klopboor 2 snijkanten ø 8x210mm

    Artikelnr.: 2700531894

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M32 Lichtgrijs 18/25mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M32 Lichtgrijs 18/25mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531612

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 25Metrisch

    BIZLINE

    Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 25Metrisch

    Artikelnr.: 2700531619

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531610

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 20Metrisch

    BIZLINE

    Bizline blindplaat wartel kabel-/buisinvoer 20Metrisch

    Artikelnr.: 2700531618

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531606

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline M/ISO Wartel M25 Lichtgrijs 13/18mm Kunststof

    BIZLINE

    Bizline M/ISO Wartel M25 Lichtgrijs 13/18mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700531607

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Onze kunststof PA 6 wartels met schroefdraad ISO/M 12 (x1) zijn ontworpen om betrouwbare en veilige elektrische afdichtingen te bieden. Deze wartels hebben verschillende voordelen en specificaties om ervoor te zorgen dat uw elektrische installaties aan de hoogste normen voldoen. Belangrijkste Kenmerken: Duurzaam Materiaal: Onze wartels zijn vervaardigd van polyamide 6, een robuust materiaal dat bestand is tegen diverse omgevingsfactoren en mechanische belasting. IP68 Waterdichtheid: Met een IP68-classificatie kunnen deze wartels gedurende 30 minuten tot een diepte van 50 meter (5 bar) waterdicht blijven. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waar waterdichtheid essentieel is. Trillingsdemper en Correctiering: De kunststof kap is voorzien van een trillingsdemper en een IP68 neopreen afdichtingsring. De sluitring corrigeert oneffenheden in het draagvlak, wat extra bescherming biedt tegen trillingen en vocht. Halogeenvrij: Onze wartels zijn halogeenvrij, wat betekent dat ze geen schadelijke halogenen bevatten. Dit draagt bij aan een veiligere werkomgeving. Hittebestendigheid: Deze wartels zijn bestand tegen piektemperaturen tot +150 °C en hebben een gloeidraadbestendigheid van 750 °C, wat zorgt voor veilige en betrouwbare prestaties, zelfs onder extreme omstandigheden. Gebruikstemperatuur: De wartels kunnen worden gebruikt in een temperatuurbereik van -30 °C tot +80 °C. Gemakkelijke Installatie: De wartels worden geleverd met een zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel, waardoor de installatie eenvoudig en betrouwbaar is. RAL Lichtgrijs 7035: De wartels zijn beschikbaar in een neutrale lichtgrijze kleur (RAL 7035). Deze wartels zijn ideaal voor gebruik in verschillende elektrische toepassingen waar duurzaamheid en waterdichtheid cruciaal zijn. Bestel vandaag nog en maak gebruik van hoogwaardige en veilige elektrische afdichtingen met onze polyamide PA 6 wartels.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 203116
Wartel kabel- buisinvoer
Vlakkabelkoppeling Nee
Glasvezelversterkt Ja
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Trompetuitvoering Nee
Model Recht
Slagvast Nee
Materiaal Kunststof
Geschikt voor kabeldiameter 3 - 6.5 mm
Materiaalkwaliteit Polyamide (PA)
Afgeschermd Nee
EMC-uitvoering Nee
Spoed schroefdraad 0 mm
Voor explosieveilige zone stof Geen
Zeskant hoekmaat 15 mm
 
Gebruikstemperatuur -30 - 80 °C
Halogeenvrij Ja
Met trekontlasting Nee
Sleutelwijdte 15 mm
Met contramoer Ja
Type schroefdraad Metrisch
Inklikbaar in opening Nee
Schroefdraadlengte 8 mm
Nom. draadmaat metrisch/Pg 12
Explosiegeteste uitvoering Nee
RAL-nummer 7035
Voor explosieveilige zone gas Geen
Deelbare koppeling/wartel Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Voor gewapende kabel Nee
Drukcompenserend Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company