Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 824376D4
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Draka UC300 24 Cat.5e U/UTP Dca Grijs 4x2x24 AWG
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Draka UC300 24 Cat.5e U/UTP Dca Grijs 4x2x24 AWG - 824376D4
DRAKA

Draka UC300 24 Cat.5e U/UTP Dca Grijs 4x2x24 AWG

Artikelnr.: 
2850224374
Lev. nr.: 
824376D4
EAN nr.: 
8711401018113
Producttype: 
824376D4

Brutoprijs

€ 1,01 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Draka UC300 24 Cat5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG - 500mtr

    DRAKA

    Draka UC300 24 Cat5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG - 500mtr

    Artikelnr.: 2700306131

    

     MTR

    Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Draka UC400 HD Cat,6 U/UTP PVC Blauw 4x2x0,54 mm

    DRAKA

    Draka UC400 HD Cat,6 U/UTP PVC Blauw 4x2x0,54 mm

    Artikelnr.: 2700102865

    

     MTR

    Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Draka UC300 24 Cat,5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG

    DRAKA

    Draka UC300 24 Cat,5e U/UTP PVC Eca Grijs 4x2x24 AWG

    Artikelnr.: 2700306130

    

     MTR

    Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Draka SuperCat 5 24 cat 5e U/UTP PE Zwart 4x2x24 AWG

    DRAKA

    Draka SuperCat 5 24 cat 5e U/UTP PE Zwart 4x2x24 AWG

    Artikelnr.: 2700306001

    

     MTR

    Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoP-verklaring (Declaration of Performance)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

CAT 5e U/UTP Dca is een UC300 datakabel. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 1 Gb/s Ethernet protocollen. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw en OEM. De bandbreedte van de kabel is 125 MHz. De kabel is certificeerbaar met connectoren van Radiall, Panduit, Metz en Legrand. CAT 5e U/UTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100018
DoP-nummer 1002444
Data- en communicatiekabel (koper)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Getwist Per twee
Gewicht 28 kg/km
Litze Nee
Categorie 5E
Aantal groepen getwist 4
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Mantelkleur Grijs
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Mantelmateriaal Polyolefine
Samenslag Lagen
Bewapening/armering Geen
Nom. geleiderdiameter 0.5 mm
Adercodering Kleur
Oppervlakte geleider Blank
NVP waarde 67 %
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 60 °C
Geleidermateriaal Koper
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
 
Kabelgeometrie Rond
Chemische bescherming Geen
Met knaagdierbescherming Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Kabel langswaterdicht Nee
Geschikt als telefoonkabel Ja
Geschikt als signaalkabel Ja
Afscherming groepen Geen
Afscherming collectief Geen
Geschikt als computer data kabel Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
AWG-maat 24
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Aantal aders 8
Max. treksterkte tijdens installatie 0.075 kN
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Buitendiameter circa 4.8 mm
Kabel dwarswaterdicht Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 0 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 0 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 20 mm
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond Ondergrondse installatiebuis
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company