Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,11 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat5e utp toolless keystone jack wit ral9010
Artikelnr.: 2700645088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel LSZH haspel 500m 8x Dca U / FTP C6AF4PZHT5
Artikelnr.: 2700135155
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel doos 305m 8x Eca U / UTP C5EU4PPVCU3
Artikelnr.: 2700407501
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Categorie |
7
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.259 mm²
|
| Litze |
Ja
|
| Kabeltype |
S / FTP
|
| Getwist |
Per twee
|
| Afscherming groepen |
Folie
|
| Afscherming collectief |
Vlechtwerk
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Mantelkleur |
Oranje
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.574 mm
|
|---|---|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Buitendiameter circa |
7.3 mm
|
| Aantal aders |
8
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| NVP waarde |
79 %
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| AWG-maat |
23
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
D
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.