Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,88 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel doos 305m 8x Eca U / UTP C5EU4PPVCU3
Artikelnr.: 2700407501
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat5e utp toolless keystone jack wit ral9010
Artikelnr.: 2700645088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel LSZH haspel 500m 8x Dca S / FTP C7SF4PHFT5
Artikelnr.: 2700199592
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
| DoP-nummer |
CE-DOP-CPR004
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Aantal aders |
8
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Afscherming collectief |
Geen
|
| Afscherming groepen |
Folie
|
| AWG-maat |
23
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Categorie |
6A (IEC)
|
| Buitendiameter circa |
7.3 mm
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Getwist |
Per twee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
|---|---|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Kabeltype |
U / FTP
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Litze |
Ja
|
| Mantelkleur |
Wit
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Met ripkoord |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| NVP waarde |
74 %
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
0.238 mm²
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.55 mm
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
C
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.