In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 7,27 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 90 verpakking van 10 stuks
Artikelnr.: 2700386082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 180 verpakking van 50 stuks
Artikelnr.: 2700383033
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 90 2X2
Artikelnr.: 2850158135
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 180
Artikelnr.: 2700695642
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Ie fc rj45 plug 180 verpakking van 10 stuks
Artikelnr.: 2700342810
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr.: 2700695647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens FASTCONNECT BLADE CASSETTES
Artikelnr.: 2850158144
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 145
Artikelnr.: 2700695644
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 145 2X2
Artikelnr.: 2850158138
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC M12 PLUG PRO 2X2
Artikelnr.: 2850158124
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120019
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
| Aantal aders |
4
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Getwist |
Per vier
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Litze |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Samenslag |
Bundel
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 80 °C
|
| Categorie |
5
|
| Buitendiameter circa |
6.6 mm
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-20 - 80 °C
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.75 mm
|
| Afscherming collectief |
Folie en vlechtwerk
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
|---|---|
| Aantal groepen getwist |
2
|
| Oppervlakte geleider |
Vertind
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Chemische bescherming |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Geschikt als signaalkabel |
Ja
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Geen
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
40 mm
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
40 mm
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
40 mm
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.