Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8,38 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
TKF
TKF YMVK Dca Installatiekabel 5G2.5mm² koper Dca 100M Ring 165100R X 100
Artikelnr.: 2850414100
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Universele Kabelmof 8-14,5mm
Artikelnr.: 2850084004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelmes met haak 790008
Artikelnr.: 2700532248
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASY ROLL
Easy Roll Vario Kabelring afwikkelaar Varioslim 2390207
Artikelnr.: 2850311421
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
3M
3M GIETMOF LIJNVERB.5X1,5-16MM2
Artikelnr.: 2700868810
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
130000
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
26121600
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Litze |
Nee
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
50 mm
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Ja
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Aantal aders |
5
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-10 - 50 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s3
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
|---|---|
| Aderscherm |
Nee
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 70 °C
|
| Scherm |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Buitendiameter circa |
12.6 mm
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.