Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6,67 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
TKF
TKF YMVK Dca Installatiekabel 5G2.5mm² koper Dca 100M Ring 170100R X 100
Artikelnr.: 2850181991
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
130000
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Litze |
Nee
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
12.6 mm
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Aderscherm |
Ja
|
| Scherm |
Nee
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Aantal aders |
5
|
|---|---|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 70 °C
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 70 °C
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
50 mm
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.