In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 49,31 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
STAGO
Stago KG281 Afdekgoot 2000x200mm Staal sdz CSU08163003
Artikelnr.: 2700172072
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 Bevestigingsveer CSU08854000
Artikelnr.: 2700172492
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 universele dekselklem voor kabeldraagsysteem RVS CSU08855000
Artikelnr.: 2700172491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 verstelbaar verval stijgstuk (1 stuk = 2) Staal sdz verticaal zink CSU08750000
Artikelnr.: 2700172290
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 gootbeugel bovenliggend (kabeldraagsysteem) staal Ophangbeugel bovenliggend B 202mm CSU08123009
Artikelnr.: 2700172562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 dekselklem 100 voor kabeldraagsysteem RVS CSU08852000
Artikelnr.: 2700172490
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 ophangbeugel (kabeldraagsysteem) 15N staal Open ophang (C-)beugel B70 - 200mm H35 - 110mm CSU08173200
Artikelnr.: 2700172533
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 eindschot vlak (kabelgoot) 200x60mm sdz CSU36182004
Artikelnr.: 2700482703
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 koppelplaat (kabeldraagsysteem) Staal sdz CSU08010000
Artikelnr.: 2700172585
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 ophangbeugel (kabeldraagsysteem) 6N staal Open ophang (C-)beugel B70 - 200mm H35 - 110mm CSU08173209
Artikelnr.: 2700172581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Kabelgoot |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Breedte |
200 mm
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
|---|---|
| Materiaaldikte |
1 mm
|
| Nuttige doorsnede |
12000 mm²
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-10 - 60 °C
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.