In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,95 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000034
Artikelnr.: 2850111679
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x100x54mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000074
Artikelnr.: 2700476307
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x200x30mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000048
Artikelnr.: 2700476134
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x100x54mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000078
Artikelnr.: 2700476142
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x100x30mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000028
Artikelnr.: 2700476132
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x200x30mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000044
Artikelnr.: 2850111680
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Draadgoot U-vorm 3000x150x30mm gebeitst en (chemisch) gepassiveerd CM000038
Artikelnr.: 2700476133
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108211
|
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |
|
| Verbindingswijze |
Schroefloze verbinder
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Lengte |
98 mm
|
| Geschikt voor kabelgoot |
Nee
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Model |
Langsverbinder
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Geschikt voor kabelladder |
Nee
|
|---|---|
| Scharnierende verbinder verticaal |
Nee
|
| Scharnierende verbinder horizontaal |
Ja
|
| Geschikt voor draadgoot |
Ja
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst |
Ja
|
| Geschikt voor draadgootdraad |
50 - 600 mm
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte |
50 - 200 mm
|
| Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte |
25 - 25 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.