In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,32 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand Cablofil Klemkoppeling ce25 Doorlopend Ø7 M6 CM558014
Artikelnr.: 2700476051
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bocht draadgoot Bocht horizontaal 100x54mm RVS CM220078
Artikelnr.: 2850611052
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil ophangbeugel zelfdragend (kabeldraagsysteem) b30mm 1000N RVS CM586074
Artikelnr.: 2850111919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N RVS H 105mm CM348531
Artikelnr.: 2850272744
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil zelfdragende ophanging (kabeldraagsysteem) b60mm 2500N RVS CM586104
Artikelnr.: 2850111920
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GCS2 wandconsole cb 50 - 100mm 40.9x71.4mm 350814
Artikelnr.: 2850022765
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil wandconsole / plafondconsole (kabeldraagsysteem) 1200N RVS B100mm H100mm CM556304
Artikelnr.: 2700476338
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel bevestigingsclip voor kabeldraagsysteem RVS CM646204
Artikelnr.: 2700476136
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N RVS H 100mm CM586184
Artikelnr.: 2700476367
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) RVS horizontaal roestvaststaal ( rvs ) CM586174
Artikelnr.: 2850111928
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108211
|
Draadgoot |
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Profielvorm |
U-vorm
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Hoogte |
54 mm
|
| Breedte |
100 mm
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (1.4301)
|
|---|---|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd
|
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 |
Type II
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Gewicht |
0.756 kg/m
|
| Nuttige doorsnede |
5143 mm²
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.