Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 96,19 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP40 077252
Artikelnr.: 2700658648
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic cat6a utp rj45 1mod
Artikelnr.: 2700372322
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 45° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077245
Artikelnr.: 2700658647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 utp rj45 1 module breed wit
Artikelnr.: 2700105991
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand IK-4 instortdoos automatisch verstelbaar 12modulen 90mm Vierkant 088092
Artikelnr.: 2850373231
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand IK-4 bovenplaat (universele instortdoos) 088083
Artikelnr.: 2850373223
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand IK-4 afdekplaat dekselset vierkant 16/24 mod tapijtrand 088017
Artikelnr.: 2850373189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 1module wit
Artikelnr.: 2700658632
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 2mod.wit
Artikelnr.: 2700658633
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand IK-4 instortdoos universeel-instelbaar 12modulen 55 - 250mm Vierkant 088080
Artikelnr.: 2850373220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108003
|
Vloercontactdoos |
|
| Breedte inbouwmaat |
264 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Aantal apparaatbekers |
1
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Ja
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Lengte inbouwmaat |
264 mm
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
8 mm
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
|---|---|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
| Geschikt voor holle vloer |
Ja
|
| RAL-nummer |
7031
|
| Min. inbouwdiepte |
41 mm
|
| Oppervlaktebescherming deksel |
Onbehandeld
|
| Uitvoering deksel |
Rechthoekig
|
| Buitenbreedte |
286 mm
|
| Buitenlengte |
286 mm
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.