Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,38 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 utp rj45 2 modules breed wit
Artikelnr.: 2700122266
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Lcs2 cat6 utp
Artikelnr.: 2700105998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6 UTP
Artikelnr.: 2850465516
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Wandkast 19" 6HE 605x454x359mm Grijs 646200
Artikelnr.: 2850240418
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764
Artikelnr.: 2850240493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Datakabel U/UTP CAT6 LSZH 8x6.2 doos 305m
Artikelnr.: 2700859291
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121400
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108143
|
Datacontactdoos twisted pair |
|
| Categorie |
6
|
| Bevestigingswijze |
Inklemmen (snap)
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aansluitwijze |
Insnij/IDC
|
| Vloerdoos/vloermontage |
Ja
|
| Incl. connectoren |
Ja
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Separate aardingsaansluiting |
Nee
|
| Samenstelling |
Basiselement met centrale afdekplaat
|
| RAL-nummer |
9003
|
| Wandgootinbouw |
Ja
|
| Met tekstveld |
Ja
|
| Met stofbescherming |
Ja
|
|---|---|
| Separate kabeltrekontlasting |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
45 mm
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
1
|
| Schakelmateriaalbreedte |
22.5 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleurcodering |
Ja
|
| Montagewijze afscherming |
Geen
|
| Compatible met afdekramen van derden |
Ja
|
| Connectortype |
RJ45 8(8)
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Opbouw (stucwerk) |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Schakelmateriaaldiepte |
33.7 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.