In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 29,80 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
HAGER
Hager Tehalit BRN65 Bodemprofiel 2000x130x68mm PVC wit RAL 9016 BRN6513019016
Artikelnr.: 2850478205
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BRN65 Bodemprofiel 2000x130x68mm PVC wit RAL 9016 BRN6513019016
Artikelnr.: 2850478205
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BRN vlakke hoek wandgoot 110x67mm PVC wit RAL 9010 G12059010
Artikelnr.: 2700445153
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager BRN deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld wit RAL 9010 BRN7008029010
Artikelnr.: 2700445115
Min: 64 MTR , Besteleenheid 64 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BRN Eindplaat voor goot 110x67mm PVC onbehandeld wit RAL 9010 G12039010
Artikelnr.: 2700445154
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107053
|
Wandgoot |
|
| Breedte |
110 mm
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| RAL-nummer |
9010
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Geen (onbehandeld)
|
| Kleur |
Wit
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Nuttige doorsnede |
5800 mm²
|
| Aantal deksels |
1
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Diepte |
67 mm
|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| Symmetrisch |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.