Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 38,30 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
HAGER
Hager Tehalit BR65 eindplaat wandgoot 130x68mm Halogeenvrij Kunststof onbehandeld wit RAL 9016 BR6513069016
Artikelnr.: 2850403401
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 binnenhoek wandgoot 68x130mm wit RAL 9016 BR6513049016
Artikelnr.: 2850403390
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 deksel wandgoot glad PVC 2000x80mm onbehandeld wit RAL 9016 BR08029016
Artikelnr.: 2850403334
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 vlakke hoek wandgoot 130x68mm PVC wit RAL 9016 BR6513059016
Artikelnr.: 2850403395
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 t-stuk wandgoot 0x68mm wit RAL 9016 BR6513089016
Artikelnr.: 2850403407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 buitenhoek wandgoot 68x130mm PVC wit RAL 9016 BR6513039016
Artikelnr.: 2850403385
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 Afdekprofiel Afdekstrip romp wandgoot + deksel 68x130mm wit RAL 9016 BR6513079016
Artikelnr.: 2850403404
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Tehalit BR65 wandrozet wandgoot 130x68mm staal wit RAL 9016 BR65130W9016
Artikelnr.: 2850403410
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager BRN Wandgoot 2000x110x67mm PVC wit RAL 9010 BRN7011019010
Artikelnr.: 2700445111
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107007
|
Wandgoot |
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| RAL-nummer |
9016
|
| Gebruikstemperatuur |
-5 - 60 °C
|
| Aantal deksels |
3
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
1
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Breedte |
130 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
|---|---|
| Deksels meegeleverd |
Nee
|
| Bevestiging deksel |
Binnenliggend
|
| Dekselbreedte 1 |
80 mm
|
| Diepte |
68 mm
|
| Dekselbreedte 3 |
25 mm
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Bouwvorm rechthoekig |
Ja
|
| Nuttige doorsnede |
6900 mm²
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Dekselbreedte 2 |
25 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) |
Doorlopend C-profiel
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.