In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement rode lens voor 2 en 3-polig aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A2326
Artikelnr.: 2700440902
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat kd 71x71mm klapdeksel wit RAL 9010 2CKA001753A7685
Artikelnr.: 2850074882
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Bedieningselement tweedelige wip titanium 2CKA001751A2842
Artikelnr.: 2700440825
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat TAE/USB TAE Bedieningselement Zonder label wit 2CKA001753A7743
Artikelnr.: 2700366441
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat satelliet Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label brons 2CKA001724A2748
Artikelnr.: 2850149196
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha centraalplaat Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren MetaalZonder label titanium 2CKA001724A2797
Artikelnr.: 2850116092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Wandcontactdoos centraalplaat inbouw 20A 125V US/CA (NEMA 5-15) (type B) Glanzend wit RAL 9016 IP20 2CKA002122A0028
Artikelnr.: 2850074917
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Centraalplaat antenne Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 3 connectoren Zonder label wit 2CKA001753A7628
Artikelnr.: 2700440739
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha bedieningselement serie wissel aan / uit enkele wip titanium 2CKA001751A2838
Artikelnr.: 2700440692
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Diepte |
11 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aantal eenheden horizontaal |
2
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Montagerichting |
Horizontaal
|
| Oppervlaktebescherming |
Geanodiseerd/geëloxeerd
|
| Breedte |
152 mm
|
| Kleur |
Titanium
|
| Materiaalkwaliteit |
Aluminium
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inbouwbreedte |
71 mm
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
2
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Transparant |
Nee
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.