In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 11,74 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent bedieningselement rode lens 2-p 3-p aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA001751A3028
Artikelnr.: 2850116183
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat 1095/96U draaiknop wit RAL 9016 2CKA001710A3886
Artikelnr.: 2700366128
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat Centraalplaat radioluidspreker zwart RAL 9005 2CKA008200A0126
Artikelnr.: 2700367012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement + rode lens voor 2 en 3-polig aan / uit enkele wip antraciet RAL 7021 2CKA001751A2927
Artikelnr.: 2850011506
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future bedieningselement wip pulstrekker aan / uit trekkoord zwart RAL 9005 2CKA001731A1981
Artikelnr.: 2850116135
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future bedieningselement aan / uit tweedelige wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3136
Artikelnr.: 2850284337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat + greep draaiknop zwart RAL 9005 2CKA001710A3892
Artikelnr.: 2850116012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Axcent Carat bedieningselement rode lens 2 -en 3-polig aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA001751A3042
Artikelnr.: 2850011510
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger POWERDOCK SOKKEL INB
Artikelnr.: 2850247315
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Inbouwhoogte |
64 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Hoogte |
91 mm
|
| Diepte |
11 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
64 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
|---|---|
| Aantal eenheden |
1
|
| Breedte |
91 mm
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Transparant |
Nee
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.