In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 16,86 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger installatieschakelaar Tweepolige schakelaar inbouw 10AX RAL 5010 IP20 2CKA001022A0656
Artikelnr.: 2700440014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Solo Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4109
Artikelnr.: 2700439519
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4331
Artikelnr.: 2700443450
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger installatieschakelaar Tweepolige schakelaar inbouw 16AX RAL 5010 IP20 2CKA001012A2042
Artikelnr.: 2700440001
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger installatieschakelaar 3-polige schakelaar inbouw 10AX RAL 5010 IP20 2CKA001011A0816
Artikelnr.: 2850011402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4235
Artikelnr.: 2700439596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Axcent pur Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4437
Artikelnr.: 2850000919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger installatieschakelaar Tweepolige schakelaar inbouw 10AX RAL 5010 IP20 2CKA001012A2034
Artikelnr.: 2700440966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Diepte |
7 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Hoogte |
63 mm
|
| Breedte |
63 mm
|
| Gebruik |
Schakelaar/drukker
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Opdruk/indicatie |
Symbolen 1 en 0
|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Ja
|
| Controlevenster/verlicht |
Ja
|
| Kleur |
Antraciet
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Model |
Enkele wip
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7021
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.