In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6,43 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager berker IP44 Glimlamp verlichtingselement schakelmateriaal n-klem basiselementen 230V Wit 1675
Artikelnr.: 2700328016
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 47238989
Artikelnr.: 2700329433
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit enkele wip wit RAL 9010 16218989
Artikelnr.: 2700329333
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit enkele wip wit RAL 1013 16208982
Artikelnr.: 2700329329
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar basiselement Kruisschakelaar opbouw 10AX aluminium IP20 3037
Artikelnr.: 2700958472
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 3036
Artikelnr.: 2700328020
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 613036
Artikelnr.: 2700328021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar Uitschakelaar 1-polig opbouw 10AX IP20 3031
Artikelnr.: 2700497860
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker wipschakelaar Serieschakelaar opbouw 10AX aluminium IP20 3035
Artikelnr.: 2700328018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Hoogte |
80.5 mm
|
| Breedte |
151.5 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal eenheden |
2
|
| Diepte |
9.5 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Aantal eenheden horizontaal |
2
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Diameter boring (gaten) |
0 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Inbouwbreedte |
56 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Aantal eenheden verticaal |
2
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
0
|
| Transparant |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.