In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10118989
Artikelnr.: 2700328293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker B.3 Opbouwbehuizing 1-voudig 0 module antraciet Horizontaal en verticaal 10411606
Artikelnr.: 2700327588
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.3 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10113904
Artikelnr.: 2700497858
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.3 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10123904
Artikelnr.: 2700958165
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager B.3 Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10133904
Artikelnr.: 2700958168
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager S.1 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 10128989
Artikelnr.: 2700328298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Aantal fasen |
1
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Kleur |
Wit
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
|---|---|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Wit
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.6 mm
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Aantal doorlussen |
1
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.