warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Afdekraam schakelmateriaal
  4. MTN4010-6535
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
 Vorige
 Volgende
Afdekraam schakelmateriaal - Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535 - MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535
MERTEN

Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535

Artikelnr.: 
2850180840
Lev. nr.: 
MTN4010-6535
EAN nr.: 
3606480890420
Producttype: 
MTN4010-6535

Brutoprijs

€ 7,61 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Afdekraam D-Life Enkelvoudig Lotus wit Systeem D

    MERTEN

    Merten Afdekraam D-Life Enkelvoudig Lotus wit Systeem D

    Artikelnr.: 2850634760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Merten Systeem M bedieningselement wisselschakelaar aan / uit enkele wip wit RAL 9003 MTN3300-6035

    MERTEN

    Merten Systeem M bedieningselement wisselschakelaar aan / uit enkele wip wit RAL 9003 MTN3300-6035

    Artikelnr.: 2850180838

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035

    MERTEN

    Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035

    Artikelnr.: 2850180837

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten Systeem M bedieningselement serieschakelaar aan / uit tweedelige wip wit RAL 9003 MTN3400-6035

    MERTEN

    Merten Systeem M bedieningselement serieschakelaar aan / uit tweedelige wip wit RAL 9003 MTN3400-6035

    Artikelnr.: 2850180839

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit 1-voudige afdekraam van D-Life kan worden gebruikt voor het netjes afdekken van een inzetstuk of wandcontactdoos. De afdekramen van D-Life zijn te herkennen aan de grote opening voor inzetstukken en het ontbreken van een brugdeel bij de meervoudige versies. Dit afdekraam heeft openingen van 71mm x 71mm. Daarmee is het compatibel met de inzetstukken en wandcontactdozen van Systeem Design. Het is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat (kunststof) en is afgewerkt in de kleur lotuswit met een glanzende finish. De afmetingen van dit product zijn 90mm (H) x 90mm (B) x 12mm (D). Het afdekraam is geschikt voor inbouwmontage van het schakelmateriaal. Het kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, en wordt bevestigd met een klembevestiging. Het is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Dit product is voorzien van het Green Premium ecolabel. De drijvende kracht achter de duurzaamheidprestaties van Schneider Electric, waarmee u direct inzicht krijgt in de ecologische informatie over dit product. Dit product is volledig halogeenvrij.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102201
Afdekraam schakelmateriaal
Geschikt voor vloerpot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Breedte 90 mm
Kleur Wit
Inbouwhoogte 0 mm
Hoogte 90 mm
Met klapdeksel Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Antibacteriële behandeling Nee
Halogeenvrij Ja
Diepte 12 mm
Met montageraam Nee
Aantal eenheden verticaal 1
Bevestigingswijze Klem-/schroefbevestiging
Inbouwbreedte 0 mm
 
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Aantal eenheden 1
Transparant Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Materiaal Kunststof
Diameter boring (gaten) 60 mm
Uitvoering oppervlakte Glanzend
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Slagvastheid IK02
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company