warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Contactdozen
  4. Wandcontactdoos
  5. MTN2301-6035
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035 Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035 Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035 Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035 Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035
 Vorige
 Volgende
Wandcontactdoos - Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035 - MTN2301-6035
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035
Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035
MERTEN

Merten Systeem M wandcontactdoos inbouw 16A 250V Glanzend wit RAL 9003 IP20 MTN2301-6035

Artikelnr.: 
2850180837
Lev. nr.: 
MTN2301-6035
EAN nr.: 
3606480889516
Producttype: 
MTN2301-6035

Brutoprijs

€ 12,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Merten Systeem D WCD Steekklemmen Lotuswit

    MERTEN

    Merten Systeem D WCD Steekklemmen Lotuswit

    Artikelnr.: 2850634680

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Merten D-life Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4020-6535

    MERTEN

    Merten D-life Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4020-6535

    Artikelnr.: 2850180841

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535

    MERTEN

    Merten D-life Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9003 IP20 MTN4010-6535

    Artikelnr.: 2850180840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Merten wandcontactdoos uit de serie Systeem Design is voorzien van randaarde en is niet voorzien van kinderbeveiliging. Het stopcontact heeft een toegekende spanning van 250V en een toegekende stroom van 16A. Dit complete product bestaat uit een sokkel met een metalen montageplaat en een inzetstuk. De afmetingen van het inzetstuk van dit stopcontact van Systeem Design zijn 71mm x 71mm. Daarmee is het compatibel met alle afdekramen van D-Life. Het inzetstuk is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat (kunststof) en is afgewerkt in de kleur lotuswit met een glanzende finish. De afmetingen van dit product zijn 71mm (H) x 71mm (B) x 40mm (D) en het gewicht is 81g. Deze wandcontactdoos is geschikt voor inbouwmontage in het stucwerk. Het kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, en wordt bevestigd met een klauw-/schroefbevestiging. Het is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Dit product is voorzien van het Green Premium ecolabel. De drijvende kracht achter de duurzaamheidprestaties van Schneider Electric, waarmee u direct inzicht krijgt in de ecologische informatie over dit product. Dit product is volledig halogeenvrij.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102201
Wandcontactdoos
Aantal fasen 1
Kleur Wit
Aansluitwijze Steekklem
Met signaallamp Nee
Nom. stroom 16 A
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Materiaal Kunststof
Nom. spanning 250 V
Afsluitbaar Nee
Aantal USB-A poorten 0
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Met klapdeksel Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Geïsoleerde montage Ja
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Opdruk/indicatie Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Aantal contactdozen 1
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Frequentie 50 - Hz
Transparant Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met glaszekering Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK03
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Compatible met Google Assistant Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Meeschakelende nul Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 0
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M Nee
Aantal actieve contacten (rond) 1
Nom. foutstroom 0 mA
Aardcontact Rond
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met functieverlichting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Aantal USB-C poorten 0
Antibacteriële behandeling Nee
Metallic Nee
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Aantal doorlussen 0
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company