In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,29 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4319
Artikelnr.: 2700439805
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 3-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1769
Artikelnr.: 2700440773
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4320
Artikelnr.: 2700439806
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4318
Artikelnr.: 2700439804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Pure Stainless Steel Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal RVS IP20 2CKA001754A4317
Artikelnr.: 2700439803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 3-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4385
Artikelnr.: 2850116344
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger 3-standenschakelaar met nulstand Schakeling 0 - 1 - 2 - 3 16A 250V 2CKA001101A0918
Artikelnr.: 2700440281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2-voudig Verticaal Brons IP20 2CKA001754A1751
Artikelnr.: 2700440779
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Alpha Afdekraam hoekig 2-voudig Horizontaal Brons IP20 2CKA001754A4383
Artikelnr.: 2850011570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Hoogte |
54 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Geanodiseerd/geëloxeerd
|
| Kleur |
Titanium
|
| Model |
Knevelgreep
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Gebruik |
Standenschakelaar
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Diepte |
7 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Aluminium
|
| Opdruk/indicatie |
Symbool 3-standen schakelaar
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
|---|---|
| Breedte |
70 mm
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
| Controlevenster/verlicht |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.