In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger euro-halfcylinder+3 sleutels
Artikelnr.: 2700440033
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1561
Artikelnr.: 2850034581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst kanaalraam 3-voudig Verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4554
Artikelnr.: 2850034619
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4548
Artikelnr.: 2850034613
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1562
Artikelnr.: 2850034582
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 2-voudig Verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4552
Artikelnr.: 2850034617
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 3-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4550
Artikelnr.: 2850034615
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance tekst afdekraam 2-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4549
Artikelnr.: 2850034614
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Tekstafdekraam 4-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001754A4551
Artikelnr.: 2850034616
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Breedte |
55 mm
|
| Hoogte |
55 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Diepte |
41 mm
|
| Gebruik |
Jaloezie
|
| Model |
Sleutel
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Opdruk/indicatie |
Symbool 0
|
| Slagvastheid |
IK03
|
|---|---|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Nee
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Controlevenster/verlicht |
Nee
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.