Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,05 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker wipschakelaar basiselementen Wisselschakelaar opbouw 10AX IP20 613036
Artikelnr: 2700328021
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.7 afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10116414
Artikelnr: 2700327006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker Wipimpulsdrukker inbouw Wip Mat 5036
Artikelnr: 2700328044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10123004
Artikelnr: 2700327262
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker wipschakelaar basiselementen Kruisschakelaar opbouw 10AX IP20 613037
Artikelnr: 2700328022
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker Wipimpulsdrukker inbouw Wip Mat 615031
Artikelnr: 2700328043
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.3 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10113004
Artikelnr: 2700327261
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Mat aluminium RAL 9006 IP20 47431404
Artikelnr: 2700327284
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Hoogte |
54.9 mm
|
| Model |
Enkele wip
|
| Diepte |
22 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Breedte |
55.7 mm
|
| Gebruik |
Schakelaar/drukker
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met verwisselbare lens/symbool |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met indicatieveld |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting |
Ja
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Kleur |
Aluminium
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Controlevenster/verlicht |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aftastsymbool / barrièrevrij |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.