Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 16,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BERKER
Berker B.7 afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10116414
Artikelnr: 2700327006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker S.1/B.3/B.7 bedieningselement aan / uit enkele wip aluminium RAL 9006 16201404
Artikelnr: 2700327272
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BERKER
Berker B.7 afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Aluminium RAL 9006 IP20 10126414
Artikelnr: 2700327009
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Kleur |
Aluminium
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aantal fasen |
1
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Aluminium
|
|---|---|
| Transparant |
Nee
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Metallic |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.6 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.