warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Centraalplaten
  4. Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
  5. A528PLSW
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
 Vorige
 Volgende
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal - Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW - A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW
JUNG

Jung A range Afdekking A500 sleutelschakelaar sleutel zwart RAL 9005 A528PLSW

Artikelnr.: 
2700468014
Lev. nr.: 
A528PLSW
EAN nr.: 
4011377028081
Producttype: 
A528PLSW

Brutoprijs

€ 14,33 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Jung sleutelimpulsgever Wisselschakelaar inbouw 16AX IP44 CD106.18WU

    JUNG

    Jung sleutelimpulsgever Wisselschakelaar inbouw 16AX IP44 CD106.18WU

    Artikelnr.: 2700317862

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung schakelaar + demontagebeveiliging Sleutel 2P IP20 134.28

    JUNG

    Jung schakelaar + demontagebeveiliging Sleutel 2P IP20 134.28

    Artikelnr.: 2700317352

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel 133.18

    JUNG

    Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel 133.18

    Artikelnr.: 2700317353

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung A range afdekraam a500 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP44 A581SW

    JUNG

    Jung A range afdekraam a500 1-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP44 A581SW

    Artikelnr.: 2700468036

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD104.18WU

    JUNG

    Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD104.18WU

    Artikelnr.: 2700317863

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel CD133.18WU

    JUNG

    Jung sleutelimpulsgever wissel inbouw Sleutel CD133.18WU

    Artikelnr.: 2700317860

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung sleutelimpulsgever 1 maak 1 verbreek inbouw Sleutel 138.18

    JUNG

    Jung sleutelimpulsgever 1 maak 1 verbreek inbouw Sleutel 138.18

    Artikelnr.: 2700317354

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD134.18WU

    JUNG

    Jung Jaloezieschakelaar Sleutel 1P IP44 CD134.18WU

    Artikelnr.: 2700317861

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung Sleutelschakelaar Wisselschakelaar inbouw 16AX IP20 106.28

    JUNG

    Jung Sleutelschakelaar Wisselschakelaar inbouw 16AX IP20 106.28

    Artikelnr.: 2700317559

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Jung schakelaar + demontagebeveiliging Sleutel 1P IP20 134.18

    JUNG

    Jung schakelaar + demontagebeveiliging Sleutel 1P IP20 134.18

    Artikelnr.: 2700317558

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Afdekking A500 zwart voor sleutelschak.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 104003
Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
Kleur Zwart
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Met indicatieveld Nee
Opdruk/indicatie Geen
Controlevenster/verlicht Nee
Aftastsymbool / barrièrevrij Nee
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Hoogte 55 mm
 
Bevestigingswijze Klembevestiging
Diepte 0 mm
Breedte 55 mm
Model Sleutel
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Materiaal Kunststof
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company